SIEMENS - SIE8PQ23004BA16 CHIUSURA BASE IP55/B350/P400 - 8PQ23004BA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 350 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948180204
Artikelnummer
SIE8PQ23004BA16
Herstellernummer
8PQ23004BA16
Hersteller
SIE
Breite:
350 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Grado di protezione: IP55
- Larghezza: 350mm
- Profondità: 400mm
- Protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua.
- Dimensioni adatte per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Chiusura di base IP55
La chiusura di base IP55 è progettata per garantire la protezione di apparecchiature in ambienti difficili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


