SIEMENS - SIE8PQ23004BA06 TETTO IP4X/B350/P400 - 8PQ23004BA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 350 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948179925
Artikelnummer
SIE8PQ23004BA06
Herstellernummer
8PQ23004BA06
Hersteller
SIE
Breite:
350 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Classe di protezione: IP40
- Larghezza: 350mm
- Profondità: 400mm
- Protezione efficace contro polvere e corpi solidi.
- Design compatto per una facile integrazione negli spazi di lavoro.
Lamiera di copertura IP40
La lamiera di copertura IP40 è progettata per offrire protezione e sicurezza in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


