Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23004BA04 TETTO IP55/B350/P400 - 8PQ23004BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948179864

Artikelnummer

SIE8PQ23004BA04

Herstellernummer

8PQ23004BA04

Hersteller

SIE

Breite:

350 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

350 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    Lamiera di copertura IP55

    La lamiera di copertura IP55 è progettata per proteggere efficacemente i componenti elettrici contro polvere e spruzzi d'acqua.

    Dettagli tecnici:

    • Classificazione IP: IP55
    • Dimensioni: La: 350mm, P: 400mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione ottimale contro agenti esterni grazie alla classificazione IP55.
    • Dimensioni compatte che facilitano l'integrazione in diverse applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie