SIEMENS - SIE8PQ21978BA10 PORTA TRASPAR./H1975/B800/IP55/D-MAPPA - 8PQ21978BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948163900
Artikelnummer
SIE8PQ21978BA10
Herstellernummer
8PQ21978BA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
13
- Chiusura: doppia mappa
- Cerniera: a sinistra
- Configurazione con software SIMARIS per pianificazione e documentazione
- Capacità di distribuzione fino a 4 000 A
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Segregazione interna realizzabile fino a 4b con componenti standard
- Struttura semplificata per collegamento e installazione
- Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione
- Certificazione ISO 9001 per produzione flessibile
- Aumento della sicurezza nella pianificazione
- Risparmio di tempo nella preparazionedell'offerta e documentazione
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a una ventilazione efficace
- Facilità di installazione grazie alla struttura semplificata
- Possibilità di soluzioni premontate in tempi brevi e con diverse varianti costruttive
Porta in vetro Giugiaro IP55
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.


