SIEMENS - SIE8PQ21978BA08 PORTA TRASPAR./H1975/B800/IP55/MAN.GIR. - 8PQ21978BA08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948163887
Artikelnummer
SIE8PQ21978BA08
Herstellernummer
8PQ21978BA08
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
13
- Compatibilità con componenti mediante molteplici accessori.
- Certificazione di omologazione di tipo per la combinazione di apparecchi di manovra.
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti.
- Forme di segregazione interna fino a 4b ottimizzate con componenti standard.
- Struttura semplificata per il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Realizzazione di soluzioni premontate certificato secondo ISO 9001.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione grazie al software di configurazione SIMARIS.
- Risparmio di tempo nella preparazione delle offerte e della documentazione.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating.
- Flexibilità nelle opzioni di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Fornitura rapida dellesoluzioni premontate in diverse varianti costruttive.
Porta in vetro Giugiaro IP55
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura ed efficiente fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


