Startseite

SIEMENS - SIE8PQ21976BA14 PORTA TRASP.IP55/DX/D.MAPPA/H1975/B600 - 8PQ21976BA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

161 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948171301

Artikelnummer

SIE8PQ21976BA14

Herstellernummer

8PQ21976BA14

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

13

    Porta in vetro Giugiaro IP55

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettaglitecnici:

    • Chiusura: doppia mappa
    • Cerniera: a destra
    • Capacità di distribuzione dell'energia fino a 4 000 A
    • Supporto tramite software di configurazione SIMARIS
    • Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Forma di segregazione interna fino a 4b con componenti standard
    • Struttura semplificata per collegamento e installazione
    • Tempistiche brevi per soluzioni premontate

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella documentazione
    • Disponibilità costante dell'impianto riducendo il derating
    • Possibilità di installazione flexible con diversi meccanismi di comando
    • Varianti costruttive secondo necessità, anche senza elementi strutturali in rame

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie