SIEMENS - SIE8PQ21976BA10 PORTA TRASPAR./H1975/B600/IP55/D - 8PQ21976BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
166 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948163856
Artikelnummer
SIE8PQ21976BA10
Herstellernummer
8PQ21976BA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
13
- Dimensione della porta: 600 mm
- Chiusura: doppia mappa
- Cerniera: a sinistra
- Certificato di omologazione di tipo per la combinazione di apparecchi di manovra
- Sistema modulare per flessibilità alle esigenze
- Software di configurazione: SIMARIS configuration
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Struttura semplificata per collegamento e installazione degli apparecchi
- Produzione flessibile e premontata secondo ISO 9001
- Maggiore sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
- Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto
- Numerose possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Soluzioni personalizzate fornibili in tempi brevi
Porta in vetro Giugiaro IP55
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4.000 A.


