SIEMENS - SIE8PQ21976BA06 PORTA LAM.ALETT/H1975/B600/IP41/D.MAPPA - 8PQ21976BA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948164129
Artikelnummer
SIE8PQ21976BA06
Herstellernummer
8PQ21976BA06
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Capacità di distribuzione: fino a 4 000 A
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per la pianificazione e documentazione
- Sistema di ventilazione: progettato per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore
- Forma della segregazione interna: fino a 4b, realizzabile con componenti standard
- Struttura modulare: facilita il collegamento e l'installazione degli apparecchi
- Certificazione: produzione secondo ISO 9001
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione
- Minimizzazione del derating grazie a un sistema di ventilazione efficiente
- Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti tramite portapparecchi regolabili
- Soluzioni premontate disponibili in diverse varianti costruttive
- Flessibilità nell'adattamento a varie esigenze di distribuzione dell'energia
Porta IP40
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per la distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


