SIEMENS - SIE8PQ21974BA08 PORTA LAM.AL./H1975/B400/IP41/D.MAPPA - 8PQ21974BA08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948163993
Artikelnummer
SIE8PQ21974BA08
Herstellernummer
8PQ21974BA08
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Capacità di distribuzione: fino a 4 000 A
- Struttura modulare: adattabile a quasi tutte le esigenze
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per supporto dalla pianificazione alla documentazione
- Sistema di ventilazione: progettato per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore
- Segregazione interna: fino a 4b con componenti standard
- Certificato: secondo ISO9001 per produzione flessibile
- Aumenta la sicurezza della pianificazione e riduce i tempi nella preparazione dell'offerta.
- Assicura una disponibilità costante dell'impianto grazie a un'efficiente ventilazione.
- Facilita il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Offre molteplici possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate disponibili in tempo breve, secondo necessità.
Porta IP40
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


