SIEMENS - SIE8PQ21974BA02 copertura IP40, A: 2000mm, La: 400mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 1950 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948164181
Artikelnummer
SIE8PQ21974BA02
Herstellernummer
8PQ21974BA02
Hersteller
SIE
Breite:
400 mm
Höhe:
1950 mm
copertura IP40, A: 2000mm, La: 400mm


