SIEMENS - SIE8PQ21972BA14 OUTER PLATE IP55/H1975/W200 - 8PQ21972BA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948171127
Artikelnummer
SIE8PQ21972BA14
Herstellernummer
8PQ21972BA14
Hersteller
SIE
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
200 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1975 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
- Grado di protezione: IP55
- Altezza: 2000mm
- Larghezza: 200mm
- Protezione affidabile in ambienti difficili.
- Design compatto e facilmente installabile.
Copertura IP55
La copertura IP55 è progettata per garantire una protezione efficace contro polvere e acqua.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie