SIEMENS - SIE8PQ21971BA03 PORTA IN LAM./H1975/B1000/IP55/D-MAPPA - 8PQ21971BA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
257 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948168530
Artikelnummer
SIE8PQ21971BA03
Herstellernummer
8PQ21971BA03
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
1000 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
13
- Certificato di omologazione di tipo per apparecchi di manovra.
- Struttura modulare per un adattamento flessibile alle esigenze.
- Compatibilità con diverse tecniche d'installazione attraverso molteplici accessori.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto nella pianificazione e documentazione.
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
- Forme di segregazione interna fino a 4b realizzabili con componenti standard.
- Collegamento e installazione degli apparecchi semplificati.
- Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione.
- Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001 per soluzioni premontate.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating.
- Versatilità nelle soluzioni di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Fornitura rapida di varianti costruttive premontate.
Porta IP55, La: 1000mm chiusura: doppia mappa cerniera: a sinistra
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4,000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


