Startseite

SIEMENS - SIE8PQ21970BA18 PORTA IN LAM./IP55/INC..DESTRO/D-M.A - 8PQ21970BA18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 350 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948178133

Artikelnummer

SIE8PQ21970BA18

Herstellernummer

8PQ21970BA18

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

350 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

13

    Porta IP55

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Chiusura: doppia mappa
    • Cerniera: a destra
    • Struttura modulare per un'adeguata flessibilità
    • Compatibile con diverse tecniche d'installazione
    • Software di configurazione SIMARIS per supporto completo alla pianificazione
    • Sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti
    • Forme di segregazione interna fino a 4b tramite componenti standard
    • Produzione certificata secondo ISO 9001 per soluzioni premontate

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
    • Mantenimento della disponibilità costante dell'impianto grazie a un’efficiente ventilazione
    • Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi
    • Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
    • Fornitura in tempi rapidi di soluzioni personalizzate in diverse varianti costruttive

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie