Startseite

SIEMENS - SIE8PQ21970BA01 PORTA TRASP./IP55/INCERN.SIN/D-MAPPA/H - 8PQ21970BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948178249

Artikelnummer

SIE8PQ21970BA01

Herstellernummer

8PQ21970BA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

850 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

13

Porta in vetro Giugiaro IP55

La porta in vetro Giugiaro IP55 è progettata per garantire una chiusura sicura ed estetica in ambienti industriali.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 850 mm
  • Chiusura: doppiamappa
  • Cerniera: a sinistra

Vantaggi per il cliente:

  • Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON.
  • Realizza una distribuzione di energia elettrica sicura, omogenea ed economica fino a 4.000 A.
  • Struttura modulare del sistema adattabile a quasi tutte le esigenze.
  • Il software di progettazione SIMARIS configuration supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione.
  • Sistema di ventilazione efficiente che impedisce surriscaldamenti e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
  • La segregaione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale con componenti standard.
  • Struttura semplificata per il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
  • Portapparecchi regolabili in profondità che offrono diverse possibilità di installazione.
  • Produzione flessibile delle soluzioni premontate in tempi brevi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie