Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20808BA05 P. MOD.3NJ4/IP30/H800/B800 - 8PQ20808BA05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948180495

Artikelnummer

SIE8PQ20808BA05

Herstellernummer

8PQ20808BA05

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Porta di scomparto 3NJ4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per realizzare una distribuzione dell'energia sicura ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • A: 800mm
    • La: 800mm
    • Distribuzione dell'energia fino a 4 000 A
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
    • Sistema di ventilazione efficiente per evitare surriscaldamenti
    • Forme di segregazione interna fino a 4b realizzabili con componenti standard
    • Certificazione ISO 9001 per il concetto di produzione flessibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
    • Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi
    • Numerose possibilità di installazione con portapparecchi regolabili in profondità
    • Soluzioni premontate fornibili in tempi brevi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie