SIEMENS - SIE8PQ20808BA03 PORTA MODULARE IP4X/A800/L800 - 8PQ20808BA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948171011
Artikelnummer
SIE8PQ20808BA03
Herstellernummer
8PQ20808BA03
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Tipo di protezione: IP40
- Dimensioni: A: 800mm, La: 800mm
- Certificazione: Certificato di omologazione di tipo
- Flessibilità: Struttura modulare con molteplici accessori
- Software di supporto: SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Ventilazione: Sistema di ventilazione efficiente progettato per i componenti
- Certificazione di produzione: ISO 9001
- Planificazione più sicura e riduzione dei tempi di preparazione grazie al software SIMARIS.
- Minore rischio di surriscaldamento e maggiore disponibilità dell'impianto tramite un sistema di ventilazione efficiente.
- Realizzazione ottimale della segregazione interna fino a 4b con componenti standard.
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi grazie alla struttura progettata.
- Molteplici possibilità di installazione grazie ai portapparecchi regolabili in profondità.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive, fornite in tempi brevi.
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura ed efficiente fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


