SIEMENS - SIE8PQ20806BA10 P.MOD.3NJ4/IP30/H800/B600 - 8PQ20806BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP30
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948183298
Artikelnummer
SIE8PQ20806BA10
Herstellernummer
8PQ20806BA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Dimensioni: A: 800mm, La: 600mm
- Software di configurazione SIMARIS per la pianificazione e documentazione
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Forma di segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Struttura che semplifica il collegamento e l’installazione degli apparecchi
- Portapparecchi regolabili in profondità per varie possibilità d'installazione
- Produzione flessibile certificata ISO 9001 con soluzioni premontate
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella documentazione
- Disponibilità costante dell’impianto grazie alla riduzione del derating
- Facilità nell'installazione degli apparecchi con una varietà di opzioni
- Soluzioni rapide con varianti costruttive disponibili
Porta di scomparto 3NJ4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


