SIEMENS - SIE8PQ20804BA01 PORTA MODULARE/IP40/H800/B400 - 8PQ20804BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948178287
Artikelnummer
SIE8PQ20804BA01
Herstellernummer
8PQ20804BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Tipologia: Porta di scomparto IP40
- Dimensioni: A: 800mm, La: 400 mm
- Capacità: Fino a 4 000 A
- Ventilazione: Sistema di ventilazione efficiente per impedire surriscaldamenti
- Produzione certificata: ISO 9001 per soluzioni premontate
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per supporto alla pianificazione e documentazione
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi
- Morate possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Tempi di fornitura rapidi per soluzioni personalizzate
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


