Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20656BA03 PORTA MODULARE IP4X/A650/L600 - 8PQ20656BA03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948170908

Artikelnummer

SIE8PQ20656BA03

Herstellernummer

8PQ20656BA03

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

650 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Porta di scomparto IP40

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per realizzare una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4.000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 650mm, La: 600mm
    • Sistema modulare per adattamento flessibile a varie esigenze
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
    • Efficiente sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti
    • Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
    • Collegamento e installazione degli apparecchi semplificati
    • Opzioni diinstallazione versatili grazie a portapparecchi regolabili in profondità
    • Soluzioni premontate disponibili in diverse varianti costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore sicurezza e risparmio di temponella preparazione dell'offerta e della documentazione
    • Riduzione del derating grazie a un sistema di ventilazione efficiente
    • Facile personalizzazione secondo necessità costruttive
    • Minore varietà di componenti richiesta per l'installazione
    • Flessibilità produttiva certificata secondo ISO 9001 per forniture rapide

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie