SIEMENS - SIE8PQ20558BA13 COP.3VA20 21 22/VERT/3P/FI/H550/W800 - 8PQ20558BA13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869560625
Artikelnummer
SIE8PQ20558BA13
Herstellernummer
8PQ20558BA13
Hersteller
SIE
- Modelli: 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
- Tipo: 3 poli
- Installazione: fissa
- Azionamento: comando a motore
- RCD: con
- A: 550mm
- La: 800mm
- Consente un'installazione semplice e pulita degli impianti elettrici.
- Garantisce alta sicurezza e protezione contro le sovracorrenti.
- Facilita l'azionamento remoto grazie al comando a motore.
- Compatible with various RCD setups for enhanced functionality.
Mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
La mostrina copriforo è progettata per fornire una soluzione sicura e versatile per l'installazione di dispositivi di protezione elettrica a 3 poli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


