SIEMENS - SIE8PQ20558BA08 PORTA MOD 3WL12/3,4P/IP4X/H550/B800 - 8PQ20558BA08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948179697
Artikelnummer
SIE8PQ20558BA08
Herstellernummer
8PQ20558BA08
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
550 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Costruttiva 2, a 3 o 4 poli
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: A: 550 mm, La: 800 mm
- Sistema modulare per adattamento flessibile alle esigenze
- Software di configurazione: SIMARIS configuration
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Produzione certificata secondo ISO 9001
- Maggiore sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella documentazione
- Sistema di ventilazione efficiente per evitare surriscaldamenti
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi
- Molteplici possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità
- Soluzioni premontate fornite in tempi brevi
Porta di scomparto 3WA grandezza costruttiva 2
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


