SIEMENS - SIE8PQ20558BA03 PORTA MODULARE IP4X/A550/L800 - 8PQ20558BA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948170984
Artikelnummer
SIE8PQ20558BA03
Herstellernummer
8PQ20558BA03
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
550 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Dimensioni: A: 550mm, La: 800mm
- Struttura modulare per un adattamento flessibile a diverse esigenze
- Software di configurazione SIMARIS per supportare la pianificazione e documentazione
- Ventilazione efficiente per prevenire il surriscaldamento e ridurre il derating
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Produzione flessibile certificata ISO 9001
- Maggiore sicurezza nella pianificazione grazie al software di configurazione
- Installazione semplificata e collegamenti facili per apparecchi
- Installazione con una ridotta varietà di componenti grazie a portapparecchi regolabili
- Soluzioni premontate disponibili in tempi brevi
Porta Di Scomparto IP40
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4,000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


