Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20556BA31 PORTA SUPERIORE IP40 3WA 800V GR1 L600 - 8PQ20556BA31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624614486

Artikelnummer

SIE8PQ20556BA31

Herstellernummer

8PQ20556BA31

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

550 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

sportello vano di testa IP40, A: 550mm, La: 600mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie