SIEMENS - SIE8PQ20508BA03 PORTA MODULARE IP4X/A500/L800 - 8PQ20508BA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948170977
Artikelnummer
SIE8PQ20508BA03
Herstellernummer
8PQ20508BA03
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
500 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Modularità del sistema per adattarsi a quasi tutte le esigenze.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per la pianificazione e documentazione.
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità per diverse possibilità di installazione.
- Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001 con varianti costruttive premontate.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione grazie al software di configurazione.
- Risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione dell'impianto.
- Disponibilità costante dell'impianto riducendo il derating.
- Semplificazione dei processi di collegamento e installazione.
- Maggiori opportunità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate fornite in tempi brevi.
Porta di scomparto IP40, A: 500mm, La: 800mm
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


