SIEMENS - SIE8PQ20506BA12 COPERTURA 3VA13/14 4P VERT FIS H500 W600 - 8PQ20506BA12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948195710
Artikelnummer
SIE8PQ20506BA12
Herstellernummer
8PQ20506BA12
Hersteller
SIE
- Modelli compatibili: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
- Numero di poli: 4 poli
- Installazione: fissa
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale, comando a motore
- RCD: senza
- A: 500mm
- La: 600mm
- Facilità di utilizzo grazie al comando rotativo frontale.
- Installazione fissa che garantisce stabilità e sicurezza.
- Versatilità d'uso con diversi modelli compatibili.
Mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
La mostrina copriforo è progettata per l'installazione fissa e offre un azionamento diretto con comando rotativo frontale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


