SIEMENS - SIE8PQ20458BA24 COPERTURA H450 W800 3VA27 3-4P ESTR. - 8PQ20458BA24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 450 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624343188
Artikelnummer
SIE8PQ20458BA24
Herstellernummer
8PQ20458BA24
Hersteller
SIE
Höhe:
450 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
10 mm
- Corrente nominale: 1600A
- Poli: 3 o 4
- Modulo: inseribile
- Azionamento: direttamente
- RCD: senza
- A: 450mm
- La: 800mm
- Facilità di installazione grazie al design modulare.
- Affidabilità operativa con azionamento diretto.
- Adatto per impianti elettrici che richiedono alte prestazioni.
- Dimensioni compatte che ottimizzano lo spazio installativo.
Mostrina copriforo 3VA27 (1600A)
La mostrina copriforo 3VA27 è progettata per fornire un modulo inseribile con un azionamento diretto e senza RCD, ideale per applicazioni elettriche ad alta capacità.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


