Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20458BA23 COPERTURA H450 W800 3VA27 3-4P FISSO - 8PQ20458BA23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624343171

Artikelnummer

SIE8PQ20458BA23

Herstellernummer

8PQ20458BA23

Hersteller

SIE

Höhe:

450 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

10 mm

    Mostrina copriforo 3VA27 (1600A)

    La mostrina copriforo 3VA27 è un dispositivo progettato per l'installazione fissa con un'eccezionale capacità di carico.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 1600A
    • Poli: 3 o 4
    • Installazione: fissa
    • Azione: direttamente
    • RCD: senza
    • A: 450mm
    • La: 800mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e configurazione per applicazioni industriali e commerciali.
    • Affidabilità e durata nel tempo grazie alla robustezza del design.
    • Disponibilità in configurazioni a 3 o 4 poli per soddisfare diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie