Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20458BA22 COPERTURA H450 W800 3VA15-25-26 3-4P FIX - 8PQ20458BA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624343164

Artikelnummer

SIE8PQ20458BA22

Herstellernummer

8PQ20458BA22

Hersteller

SIE

Höhe:

450 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

10 mm

    Mostrina copriforo 3VA15 (1000A), 3VA25 (1000A), 3VA26 (1250A)

    Il prodotto è una mostrina copriforo per installazioni fisse, progettata per fornire un'adeguata copertura e sicurezza al sistema elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Modelli compatibili: 3VA15 (1000A), 3VA25 (1000A), 3VA26 (1250A)
    • Tipo di installazione: fissa
    • Azionamento: direttamente
    • RCD: senza
    • Dimensioni A: 450mm
    • Dimensioni La: 800mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la manutenzione e l'accesso ai componenti elettrici.
    • Migliora la sicurezza complessiva del sistema elettrico.
    • Design compatto per un'installazione semplice e veloce.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie