Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20458BA21 PORTA MOD. 3VA27/FX/ESTR/H450/B800 - 8PQ20458BA21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624343218

Artikelnummer

SIE8PQ20458BA21

Herstellernummer

8PQ20458BA21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

450 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Porta di scomparto 3VA27 (1600A)

    La porta di scomparto 3VA27 è progettata per installazioni fisse con un modulo inseribile, ideale per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Intensità: 1600A
    • Installazione: fissa
    • Modulo: inseribile
    • RCD: senza
    • A: 450mm
    • La: 800mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Design compatto per facilitare l'installazione.
    • Possibilità di espansione con moduli inseribili.
    • Efficiente gestione della potenza per applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie