SIEMENS - SIE8PQ20458BA20 PORTA MOD. 3VA15/3VA25-26/FX/H450/B800 - 8PQ20458BA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624343201
Artikelnummer
SIE8PQ20458BA20
Herstellernummer
8PQ20458BA20
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
250 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie