SIEMENS - SIE8PQ20458BA10 COPERTURA 3VA11/VERT/4POL/FI/H450/W800 - 8PQ20458BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869560489
Artikelnummer
SIE8PQ20458BA10
Herstellernummer
8PQ20458BA10
Hersteller
SIE
- Corrente nominale: 160A
- Poli: 4
- Azionamento: direttamente
- Comando rotativo frontale
- Comando a motore
- RCD: con
- A: 450mm
- La: 800mm
- Facile da installare grazie al design per installazione fissa.
- Controllo intuitivo mediante il comando rotativo frontale.
- Elevata capacità di corrente per applicazioni industriali.
- Compatibile con azionamento a motore per un funzionamento automatico.
Mostrina copriforo 3VA11
Il mostrina copriforo 3VA11 è progettato per un'installazione fissa e offre un azionamento diretto con un comando rotativo frontale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


