Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20458BA03 PORTA MODULARE IP4X/A450/L800 - 8PQ20458BA03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948171417

Artikelnummer

SIE8PQ20458BA03

Herstellernummer

8PQ20458BA03

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

450 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Porta di scomparto IP40

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4.000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 450mm, La: 800mm
    • Certificato di omologazione di tipo per apparecchi di manovra
    • Compatibilità con diverse tecniche d'installazione e accessori
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto dalla pianificazione alla documentazione
    • Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
    • Struttura semplificata per il collegamento e l'installazione degli apparecchi
    • Portapparecchi regolabili in profondità per varie possibilità d'installazione
    • Produzione flessibile certificata ISO 9001 per soluzioni premontate

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione grazie al software di configurazione SIMARIS
    • Risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e nella documentazione dell'impianto
    • Riduzione del derating e maggiore disponibilità dell'impianto grazie alla ventilazione efficiente
    • Facilità di installazione e collegamento degli apparecchi tramite una struttura semplificata
    • Elevata flessibilità per le soluzioni di installazione con una ridotta varietà di componenti
    • Fornitura rapida di varianti costruttive premontate secondo necessità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie