Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20458BA01 COPERTURA 3KL/A715/3,4P/VERT/A450/L800

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20458BA01 COPERTURA 3KL/A715/3,4P/VERT/A450/L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948173930

Artikelnummer

SIE8PQ20458BA01

Herstellernummer

8PQ20458BA01

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

10 mm

copertura 3KL715, 3KA715, a 3 o 4 poli, A: 450mm, La: 800mm