Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20456BA10 COPERTURA 3VA11/VERT/4P/FI/H450/W600 - 8PQ20456BA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869560427

Artikelnummer

SIE8PQ20456BA10

Herstellernummer

8PQ20456BA10

Hersteller

SIE

    Mostrina copriforo 3VA11

    Mostrina copriforo 3VA11 (160A) è progettata per un'installazione fissa con azionamento diretto e comandi rotativi frontali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 160A
    • Numero di poli: 4
    • Installazione: fissa
    • Azionamento: direttamente
    • Comando: rotativo frontale
    • Comando a motore: sì
    • RCD: con
    • A: 450mm
    • La: 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie al design fisso.
    • Comandi intuitivi con azionamento rotativo frontale.
    • Compatibilità con sistemi di protezione RCD.
    • Design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie