SIEMENS - SIE8PQ20456BA05 PORTA MODULARE IP4X/A450/L600 - 8PQ20456BA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948171387
Artikelnummer
SIE8PQ20456BA05
Herstellernummer
8PQ20456BA05
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- A: 450mm
- La: 600mm
- Struttura modulare per un'adattabilità flessibile
- Software di configurazione SIMARIS configuration
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Segregazione interna fino a 4b con componenti standard
- Certificazione ISO 9001 per il concetto di produzione
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a un sistema di ventilazione efficiente
- Semplificazione del collegamento e installazione degli apparecchi
- Moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti grazie a portapparecchi regolabili
- Soluzioni premontate realizzabili in tempo breve con varianti costruttive
Porta di scomparto IP40
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


