SIEMENS - SIE8PQ20408BA12 PORTA MODULARE IP4X/A400/L800 - 8PQ20408BA12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948170960
Artikelnummer
SIE8PQ20408BA12
Herstellernummer
8PQ20408BA12
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
400 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Dimensioni: A: 400mm, La: 800mm
- Capacità di distribuzione: fino a 4 000 A
- Sistema modulare: flessibile e adattabile a diverse esigenze
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per la pianificazione e documentazione
- Certificazione: ISO 9001 e certificato di omologazione di tipo
- Tipi di installazione: diverse tecniche compatibili con molteplici accessori
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta.
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e mantenerela disponibilità costante dell'impianto.
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi grazie alla struttura semplificata.
- Regolabilità dei portapparecchi per numerose possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate disponibili in tempi brevi, personalizzabili secondo le necessità.
Porta di scomparto IP40
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


