SIEMENS - SIE8PQ20358BA17 COPERT.3VA10 11/VERT/4P/FI,RIM/H350/W800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 350 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 10 mm
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869560359
Artikelnummer
SIE8PQ20358BA17
Herstellernummer
8PQ20358BA17
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
350 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
10 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
mostrina copriforo 3VA10 (100A), 3VA11 (160A), a 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: senza, A: 350mm, La: 800mm