SIEMENS - SIE8PQ20358BA06 PORTA MODULARE IP4X/A350/L800 - 8PQ20358BA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948170953
Artikelnummer
SIE8PQ20358BA06
Herstellernummer
8PQ20358BA06
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
350 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Certificato di omologazione di tipo per apparecchi di manovra.
- Struttura modulare per adattabilità a diverse esigenze.
- Software di configurazione SIMARIS per pianificazione e documentazione.
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
- Realizzazione della forma della segregazione interna fino a 4b con componenti standard.
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità con ridotta varietà di componenti.
- Produzione flessibile certificata ISO 9001 per soluzioni premontate.
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a un sistema di ventilazione efficiente.
- Possibilità di installazione versatile con meno componenti.
- Soluzioni premontate fornite in tempi brevi e personalizzate secondo necessità.
Porta di scomparto IP40, A: 350mm, La: 800mm
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione sicura ed efficiente dell'energia fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


