Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20356BA28 COPERTURA 3VA10 11/VERT/3P 4P/H350/W600 - 8PQ20356BA28

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948191569

Artikelnummer

SIE8PQ20356BA28

Herstellernummer

8PQ20356BA28

Hersteller

SIE

    Mostrina copriforo 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)

    La mostrina copriforo è progettata per l'assemblaggio su guida profilata e permette un azionamento diretto a specifiche misure.

    Dettagli tecnici:

    • Modelli: 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)
    • Montaggio: Su guida profilata
    • Azionamento: Direttamente
    • A: 350mm
    • La: 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitàdi installazione grazie al sistema di montaggio su guida profilata.
    • Efficienza nell'azionamento diretto, riducendo il rischio di malfunzionamenti.
    • Misure specifiche per un adattamento preciso alle necessità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie