SIEMENS - SIE8PQ20308BA05 PORTA MODULARE IP4X/A300/L800 - 8PQ20308BA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948170946
Artikelnummer
SIE8PQ20308BA05
Herstellernummer
8PQ20308BA05
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
300 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Certificato di omologazione di tipo per combinazione di apparecchi di manovra.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
- Efficiente sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti.
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione.
- Prodotto certificato secondo ISO 9001, disponibile in varianti costruttive premontate.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell’offerta.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating.
- Varietà di requisiti della distribuzione dell’energia soddisfatti con soluzioniflessibili.
- Ridotta varietà di componenti necessaria per diverse configurazioni di installazione.
- Forniture rapide grazie al concetto di produzione flessibile.
Porta di scomparto IP40, A: 300mm, La: 800mm
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON progettato per la distribuzione sicura ed efficiente dell'energia fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


