SIEMENS - SIE8PQ20306BA10 PORTA MODULARE IP4X/A300/L600 - 8PQ20306BA10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948170847
Artikelnummer
SIE8PQ20306BA10
Herstellernummer
8PQ20306BA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
300 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico per la distribuzione di energia elettrica sicura e omogenea fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
- Porta di scomparto IP40
- A: 300mm
- La: 600mm
- Sistema per la realizzazione di combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo
- Struttura modulare
- Compatibile con i componenti mediante molteplici accessori
- Certificato secondo ISO 9001
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, garantendo una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempi brevi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


