SIEMENS - SIE8PQ20304BA01 PORTA MODULARE/IP4X/H300/B400 - 8PQ20304BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948181454
Artikelnummer
SIE8PQ20304BA01
Herstellernummer
8PQ20304BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
300 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Capacità di distribuzione dell'energia fino a 4 000 A.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti.
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Struttura del quadro semplifica il collegamento e l'installazione.
- Portapparecchi regolabili in profondità permolteplici opzioni di installazione.
- Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001 per soluzioni premontate.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di temponella preparazione dell'offerta.
- Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto grazie a un'efficiente gestione termica.
- Facilità nel collegamento e installazione degli apparecchi.
- Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Fornitura rapida di soluzioni premontate in varie varianti costruttive.
Porta di scomparto IP40, A: 300mm, La: 400mm
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


