Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20258BA04 PORTA MODULARE IP4X/A250/L800 - 8PQ20258BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948170939

Artikelnummer

SIE8PQ20258BA04

Herstellernummer

8PQ20258BA04

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

250 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Porta di scomparto IP40

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 250 mm, La: 800 mm
    • Struttura modulare per un'adattabilità flessibile
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
    • Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Segregazione interna fino a 4b realizzata con componenti standard
    • Semplificazione del collegamento e installazione degli apparecchi
    • Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione
    • Produzione flessibile certificata ISO 9001 per soluzioni premontate

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
    • Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto
    • Numerose possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
    • Fornitura in tempi brevi di diverse varianti costruttive

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie