Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20256BA07 PORTA MODULARE IP4X/A250/L600 - 8PQ20256BA07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948170830

Artikelnummer

SIE8PQ20256BA07

Herstellernummer

8PQ20256BA07

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

250 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Porta di scomparto IP40, A: 250 mm, La: 600mm

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Sistema modulare per una flessibile adattabilità alle esigenze.
    • Software di configurazione SIMARIS configuration assistente dalla pianificazione alla documentazione.
    • Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
    • Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
    • Facile collegamento e installazione degli apparecchi.
    • Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione.
    • Soluzioni premontate disponibili in diverse varianti costruttive, certificate secondo ISO 9001.

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta.
    • Riduzione del derating grazie a un sistema di ventilazione efficiente.
    • Semplificazione nel collegamento e nell’installazione degli apparecchi.
    • Minore varietà di componenti richiesta per molteplici configurazioni di installazione.
    • Flessibilità nella realizzazione di soluzioni premontate in tempi brevi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie