SIEMENS - SIE8PQ20254BA02 KIT AMPLIAMENTO IP55/H250/B400 - 8PQ20254BA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948180686
Artikelnummer
SIE8PQ20254BA02
Herstellernummer
8PQ20254BA02
Hersteller
SIE
- Classe di protezione: IP55
- Dimensioni: A: 250 mm, La: 400 mm
- Capacità massima: fino a 4 000 A
- Struttura modulare: adattabile a diverse esigenze
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Certificazione: secondo ISO 9001
- Maggiore sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione.
- Sistemi di ventilazione efficienti per prevenire surriscaldamenti e garantire disponibilità costante dell'impianto.
- Forme di segregazione interna ottimizzate e realizzabili con componenti standard.
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi grazie alla struttura del quadro.
- Numerose possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti grazie ai portapparecchi regolabili.
- Soluzioni premontate personalizzate disponibili in tempi brevi.
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura ed efficiente fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


