SIEMENS - SIE8PQ20254BA01 PORTA MODULARE/IP4X/H250/B400 - 8PQ20254BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948181447
Artikelnummer
SIE8PQ20254BA01
Herstellernummer
8PQ20254BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
250 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Classe di protezione: IP40
- Dimensioni: A: 250 mm, La: 400 mm
- Sistema modulare per un'adattabilità flessibile
- Compatibilità con diverse tecniche d’installazione e molteplici accessori
- Certificazione ISO 9001 per un concetto di produzione flessibile
- Software di configurazione SIMARIS che aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell’offerta e della documentazione dell’impianto.
- Efficienza del sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore, assicurando una disponibilità costante dell’impianto.
- Forma di segregazione interna fino a 4b realizzabile in modo ottimale mediante componenti standard.
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi.
- Opzioni di installazione flessibili grazie a portapparecchi regolabili in profondità.
- Possibilità di soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornite in tempi brevi.
Quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


