SIEMENS - SIE8PQ20226BA04 PORTA MODULARE/IP4X/H225/B600 - 8PQ20226BA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948179673
Artikelnummer
SIE8PQ20226BA04
Herstellernummer
8PQ20226BA04
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
225 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Protezione: IP40
- Dimensioni: A: 225mm, La: 600mm
- Software di configurazione: SIMARIS configuration
- Ventilazione efficiente per prevenire il surriscaldamento
- Segregazione interna fino a 4b realizzata con componenti standard
- Certificazione di produzione: ISO 9001
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a un'efficiente gestione del calore.
- Semplificazione del collegamento e installazione degli apparecchi.
- Flessibilità nelle soluzioni premontate con diverse varianti costruttive disponibili in tempi brevi.
- Numerose possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti grazie ai portapparecchi regolabili in profondità.
Porta di scomparto vano di testa
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la realizzazione di una distribuzione dell'energia sicura ed omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


