SIEMENS - SIE8PQ20226BA02 AMPLIAMENTO IP55/P.SUP.STR./A225/L600 - 8PQ20226BA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948171523
Artikelnummer
SIE8PQ20226BA02
Herstellernummer
8PQ20226BA02
Hersteller
SIE
- Classe di protezione: IP55
- Dimensioni: A: 225mm, La: 600mm
- Capacità di distribuzione: fino a 4,000 A
- Software di configurazione: SIMARIS configuration
- Certificazione: ISO 9001
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto grazie al software di configurazione.
- Sistema di ventilazione efficiente che previene il surriscaldamento e garantisce una disponibilità costante dell'impianto.
- Facile collegamento e installazione degli apparecchi, semplificata dalla struttura del quadro.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate fornibili in tempi brevi in diverse varianti costruttive, secondo necessità.
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di envolture e componenti SENTRON, progettato per la distribuzione sicura ed efficiente dell'energia fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


