Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20224BA01 COPERTURA FRONT.SUPER/IP40/H225/B400 - 8PQ20224BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948178836

Artikelnummer

SIE8PQ20224BA01

Herstellernummer

8PQ20224BA01

Hersteller

SIE

    Sivacon S4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Copertura vano di testa IP40
    • A: 225mm, La: 400mm
    • Flessibilità nella combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo
    • Dimensioni adattabili grazie alla struttura modulare del sistema
    • Compatibilità con molteplici accessori per diverse tecniche d'installazione
    • Software di configurazione SIMARIS per pianificazione e documentazione
    • Sistemi di ventilazione efficienti per prevenire surriscaldamenti
    • Segregazione interna fino a 4b con componenti standard
    • Struttura semplificata per collegamento e installazione degli apparecchi
    • Produzione flessibile secondo ISO 9001 per soluzioni premontate

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating e surriscaldamenti
    • Moltissime possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti
    • Soluzioni fornibili in tempo brevissimo, adattabili alle esigenze specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie