Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20208BA14 PORTA MOD./IP4X/APP.MOD/1FILA/H200/B800 - 8PQ20208BA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948184363

Artikelnummer

SIE8PQ20208BA14

Herstellernummer

8PQ20208BA14

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Porta di scomparto apparecchi d'installazione 1 x 36 UM

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON progettato per realizzare una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 200mm, La: 800mm
    • Modularità per adattamenti flessibili
    • Compatibilità con diverse tecniche d'installazione
    • Software di configurazione: SIMARIS configuration
    • Segregazione interna fino a 4b
    • Certificazione ISO 9001 per la produzione
    • Realizzazione di soluzioni premontate in diverse varianti costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione
    • Efficienza del sistema di ventilazione per evitare surriscaldamenti e concentrazioni di calore
    • Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi
    • Possibilità di installazione versatili grazie a portapparecchi regolabili in profondità
    • Fornitura rapida di soluzioni premontate secondo necessità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie